WOODHEAD 1200790134 Bộ dây một đầu, 4 cực, Female to Pigtail, 22 AWG, Cáp TPE, 6m
Khoản mục: CH3DHU
phần: 1200790134Tham chiếu chéo: W04000K05M060
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.209 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | TPE |
Chiều dài cáp | 19.68 ft. |
Loại cáp | PLTC-ER |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Đẩy để khóa |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 90 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kiểu | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Số lượng cực | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200790086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200790155 | Nam | - | TPE | 6.56 ft. | PLTC-ER | 3 | Sảnh | -25 đến 90 độ C | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.