WOODHEAD 1200720181 Bộ dây một đầu, 3 cực, Female To Pigtail, 22 AWG, PVC, Cáp, 4.6m
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.225 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 15.09 ft. |
Loại cáp | UL |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Hai |
Số lượng cực | 3 |
Chất liệu nhẫn O | Cao su nitrile |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Chiều dài cáp | Số lượng cực | Sự định hướng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200720144 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720143 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720142 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720140 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720139 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720135 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200720113 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.