WOODHEAD 1200700246 Ổ cắm cái, 5 cực, Dây dẫn PVC 18 AWG, Chiều dài 3.28 feet
Khoản mục: CH2WEG
phần: 1200700246Tham chiếu chéo: 8R5000A16M010
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm nữ |
Loại khớp nối | Chủ đề bên ngoài |
Chiều dài | 1m |
Gắn kích thước ren | M12 x 1.0 |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 18 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại khớp nối | Chiều dài | Gắn kích thước ren | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200700168 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700118 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700370 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700112 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700109 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700108 | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200700107 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.