WOODHEAD 1200670117 Bộ dây hai đầu, 4 cực, từ đầu cái sang đầu đực, 22 AWG, Cáp TPE, 1m
Khoản mục: CH2TEV
phần: 1200670117Tham chiếu chéo: 8840P7K05M010
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | TPE |
Chiều dài cáp | 3.28 ft. |
Loại cáp | PLTC-ER |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -40 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phạm vi nhiệt độ | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Kiểu | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200670239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200670238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200670022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200670235 | -30 đến 90 độ C | 0.18 " | Màu vàng | Nữ | PVC | 32.81 ft. | UL | 3 | - | RFQ
|
1200670234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200670272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200670233 | -30 đến 90 độ C | 0.18 " | Màu vàng | Nữ | PVC | 19.68 ft. | UL | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.