WOODHEAD 1200650289 Bộ dây một đầu, 4 cực, Female To Pigtail, 22 AWG, PVC, Cáp, 20m
Khoản mục: CH2LCH
phần: 1200650289Tham chiếu chéo: 804000A09M200
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.21 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 65.62 ft. |
Loại cáp | UL |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 4 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng cực | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200651658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.