Woodford Mfg.22cp-12 | Frost Proof Dual Sillcock Nóng/lạnh 12in | 6chw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 12in | AE8BVC 6CHW6

WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 12in

Trong kho
Khoản mục: AE8BVC phần: 22CP-12Tham chiếu chéo: 6CHW6
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
€217.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSillcock kép chống băng giá
Vật liệu cơ thểThau
Xử lý vật liệuNhôm đúc
Loại xử lýTay quay
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoCốc hàn hoặc MNPT
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.97
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)46.74
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài Thru-Wall (12 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WOODFORD MFG. 22CP-4 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 4 In | AE8BUY 6CHW2 22CP-4€196.36
WOODFORD MFG. 22CP-6 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 6 In | AE8BUZ 6CHW3 22CP-6€203.49
WOODFORD MFG. 22CP-8 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 8 In | AE8BVA 6CHW4 22CP-8€203.92
WOODFORD MFG. 22CP-10 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 10in | AE8BVB 6CHW5 22CP-10€210.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WOODFORD MFG. 22CP-12 Frost Proof Dual Sillcock Hot / cold 12in
€217.38 /đơn vị