<span Class='notranslate'>Wolo </span> Ba-500 | Back Up Alarm 98 To 112db 3-1/2 Inch Height | 13a520 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WOLO BA-500 Báo động dự phòng 98 Đến 112db Chiều cao 3-1 / 2 inch | AA4QZL 13A520

WOLO BA-500 Back Up Alarm 98 To 112db 3-1/2 Inch Height

Trong kho
Khoản mục: AA4QZL phần: BA-500Tham chiếu chéo: 13A520
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
€93.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBáo động dự phòng
MàuĐen
Chiều cao3.5 "
Vật liệu vỏnhựa
Chiều dài5"
Gắn kếtDấu ngoặc
Xêp hạngIP52
Mức âm thanh98 đến 112 dB
điện áp12 đến 48 VDC
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8518298000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiXêp hạngMức âm thanhđiện ápChiều rộngGiá cả
WOLO BA-550 Báo động dự phòng 112db Đen Chiều cao 3-1 / 2 inch | AA4QZM 13A521 BA-5503.5 "5"IP52112 dB12 đến 48 VDC2.75 "€83.50
WOLO BA-97 Báo động dự phòng 97db Đen 2-1 / 2 inch Chiều cao | AA4QZN 13A522 BA-972.5 "2.5 "IP5497 dB12 đến 24 VDC1.75 "€43.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WOLO BA-500 Back Up Alarm 98 To 112db 3-1/2 Inch Height
€93.98 /đơn vị