Wolo 140-24 | Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch Chiều rộng 24vdc | 33he50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WOLO 140-24 Còi hơi hàng hải Điện 3-3 / 4 inch Chiều rộng 24vdc | AG3EYJ 33HE50

WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch Chiều rộng 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AG3EYJ Mẫu: 140-24Tham chiếu chéo: 33HE50
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
€359.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCòi khí biển
amps11
Decibel120 dB
Kết thúcMạ crom
Để sử dụng trênỨng dụng Thuyền và Hàng hải
Chiều cao3.75 "
Chiều dài17 "
Vật chấtThau
Gắn kếtGiá đỡ
Sức ép10 đến 12 PSI
KiểuĐiện
điện áp24 VDC
Chiều rộng568570 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)12.38
Chiều dài tàu (cm)46.36
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8531800030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều dàiđiện ápChiều rộngGiá cả
WOLO 135 Marine Air Horn Electric 9-1 / 2 inch Chiều dài 12vdc | 3 TUỔI 33HE47 135169.5 "12 VDC568567 "€280.55
WOLO 135-24 Marine Air Horn Brass 3-1 / 2 inch Chiều rộng 24vdc | 3 TUỔI 33HE48 135-24119.5 "24 VDC568567 "€312.95
WOLO 140 Marine Air Horn Brass 17 Chiều dài 12vdc | 3 TUỔI 33HE49 1401617 "12 VDC568570 "€355.36
WOLO 145 Marine Air Horn Electric 3-3 / 4 Inch H 12vdc | AG3EYK 33HE51 1451615 "12 VDC568570 "€311.33
WOLO 145-24 Marine Air Horn Điện 15 Chiều dài 24vdc | AG3EYL 33HE52 145-241115 "24 VDC568570 "€334.06
WOLO 150 Marine Air Horn Electric 17 In Length 12vdc | 3 TUỔI 33HE53 1501617 "12 VDC568570 "€604.37
WOLO 150-24 Marine Air Horn Brass 3-3 / 4 inch Chiều cao 24vdc | 3 TUỔI 33HE54 150-241117 "24 VDC568570 "€650.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WOLO 140-24 Marine Air Horn Electric 3-3/4 Inch Chiều rộng 24vdc
€359.34 /đơn vị