Wmi Wmspin-60s | Bánh xe thăng bằng 1100lb 1/2 Inch Chiều cao tổng thể | 34ru50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WM CASTER Bánh xe thăng bằng WMSPIN-60S 1100lb 1/2 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZT 34RU50

WM CASTER Bánh xe cân bằng WMSPIN-60S Chiều cao tổng thể 1100lb 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG4UZT phần: WMSPIN-60STham chiếu chéo: 34RU50
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
€432.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSan lấp mặt bằng Caster
Điều chỉnhNgón tay cái
Loại phanhPhần cuối
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeNylon
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungTự nhiên
khung Vật liệuThép không gỉ
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1 / 2 "
Tải Xếp hạng1100 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1 / 2 "
Chiều cao tổng thể3 5 / 16 "
Chất liệu padCao su
Kích thước tấm1-13 / 16 "
Độ dày tấm5 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Bánh xe thay thếMfr. Số WMW60
Thân cây Dia.1 / 2 "-13
Chiều dài thân1.25 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 194 độ F
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)9.88
Chiều rộng tàu (cm)7.32
Mã HS8302200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterChiều cao tổng thểChất liệu padKích thước tấmĐộ dày tấmBánh xe thay thếGiá cả
Bánh xe nâng WM CASTER WMS-40F 220lb 1/4 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Phần cuối0 đến 299 lb.2 13 / 16 "Cao su2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Số WMW40€273.43
Bánh xe nâng WM CASTER WMSPIN-40S 220lb 3/8 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Phần cuối0 đến 299 lb.2 13 / 16 "Cao su1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. Số WMW40€294.20
Bánh xe nâng WM CASTER WMIWR-60PF 374lb 1/4 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Phần cuối300 đến 999 lb.3 5 / 16 "Cao su2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Số WMQW60€109.37
Bánh xe nâng WM CASTER WMIWR-62PF 727lb 3/8 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Phần cuối300 đến 999 lb.4.125 "Cao su3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Số WMQW80€159.69
WM CASTER Bánh xe nâng thăng bằng WMIWR-72PF 1190lb 7/16in Chiều cao tổng thể | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Phần cuối1000 đến 2999 lb.4 23 / 32 "Cao su3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Số WMQW100€210.00
WM CASTER Bánh xe thăng bằng WMLC-200FS 440lb 1/4 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Phần cuối300 đến 999 lb.2 27 / 32 "Thép2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Số WMW200€87.50
WM CASTER Bánh xe thăng bằng WMLC-700FS 1540lb 3/8 Inch Chiều cao tổng thể | AG4UZZ 34RU56 WMLC-700FS2-3/4" x 2-3/4"Phần cuối1000 đến 2999 lb.4-5 / 16 "Thép3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Số WMW700€175.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WM CASTER Bánh xe cân bằng WMSPIN-60S Chiều cao tổng thể 1100lb 1/2 inch
€432.90 /đơn vị