Wmi Gds-150a-rf | Tấm cứng chống sốc Caster Xám | 6jy71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WM CASTER GDS-150A-RF Bánh xe chịu lực cứng màu xám | AE9HXR 6JY71

WM CASTER Bánh xe chịu lực dạng tấm cứng GDS-150A-RF Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AE9HXR phần: GDS-150A-RFTham chiếu chéo: 6JY71

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€250.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe giảm chấn tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiNhôm
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuNhôm đúc
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-3/4 x 2-3/4"
Tải Xếp hạng550 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/4 x 2-3/4"
Chiều cao tổng thể9 1 / 16 "
Kích thước tấm3-3/4 x 3-3/4"
Độ dày tấm1 / 4 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đôi
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 194 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeTrong sáng
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.22
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3926909980
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểĐường kính bánh xeGiá cả
WM CASTER GDS-200A-RF Tấm Cứng Giảm Chấn Màu Xám | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"€283.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WM CASTER Bánh xe chịu lực dạng tấm cứng GDS-150A-RF Màu xám
€250.04 /đơn vị