WISS W5N Dát Công Nghiệp Bulldog 16 1/2 L
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mảnh công nghiệp dát |
Xây dựng | Thép công cụ rèn nóng |
Hành động cắt | Sảnh |
Cắt cạnh | Răng cưa |
Chiều dài cắt | 2.5 " |
Xử lý Màu | đỏ |
Thiết kế xử lý | Tay cầm đệm công thái học |
Loại xử lý | Tay cầm đệm công thái học |
Loại hàm | Không răng cưa |
Vật chất | Thép công cụ rèn nóng |
Máy đo kim loại | 16 nhẹ |
Chiều dài tổng thể | 16.5 " |
Chốt an toàn | Không |
Kiểu | Hoa văn Bulldog |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 8203406000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.