Wiss 0890csfw | Máy cắt dây có đệm dài 8 inch | 31lz46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt dây WISS 0890CSFW Chiều dài 8 inch Đệm Grip | AH3FNQ 31LZ46

WISS 0890CSFW Máy cắt dây dài 8 inch Kẹp đệm

Trong kho
Khoản mục: AH3FNQ phần: 0890CSFWTham chiếu chéo: 31LZ46
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
€48.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt dây
Hành động cắtCắt xén
Công suất cắt nhôm1 / 4 "
Công suất cắt Đồng1 / 4 "
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Chiều dài tổng thể8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.16
Chiều dài tàu (cm)26.62
Chiều rộng tàu (cm)10.59
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng cắt Dây dây: 9/64 "
  • Cáp giao tiếp khả năng cắt: 13/64 "

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WISS 0890CSFW Máy cắt dây dài 8 inch Kẹp đệm
€48.56 /đơn vị