WIREMOLD Thép cơ sở đường đua G4000B-10
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở vận hành thủ công |
Màu | màu xám |
Loại bìa | Chụp nhanh |
Chiều cao | 1.75 " |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Số kênh | 1 |
Chiều rộng | 4.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 307.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.19 |
Mã HS | 8302496055 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Màu | Loại kết nối | Số kênh | Loại đường rãnh | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFRBC-8 | Đinh ốc | Đen | - | 4 | Thép | 6.875 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 1 / 2 " | €872.33 | RFQ
| |
G6000B-10 | Đinh ốc | màu xám | Nguồn cấp lại hoặc Kết thúc lối vào | 1 hoặc 2 | 6000 Dòng | 4.75 " | Trang trí, Tough, Bền Scuffcoat | 4" | €204.54 | RFQ
| |
V6000B-10 | Đinh ốc | Ngà voi | Nguồn cấp lại hoặc Kết thúc lối vào | 1 hoặc 2 | 6000 Dòng | 4.75 " | Trang trí, Tough, Bền Scuffcoat | 4" | €207.27 | RFQ
| |
PN03L08V | - | Ngà voi | Thả trần | 1 | Bản lề khóa | 0.812 " | - | 0.5 " | €32.51 | RFQ
| |
PN05L08V | - | Ngà voi | Thả trần | 1 | Bản lề khóa | 1.12 " | - | 0.625 " | €36.68 | RFQ
| |
PN10L08V | - | Ngà voi | Thả trần | 1 | Bản lề khóa | 1.687 " | - | 0.812 " | €55.23 | RFQ
| |
300 | - | Ngà voi | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | €10.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.