WIRECRAFTERS Bảo vệ máy đăng bài chạy RP5
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chạy bài đăng |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Kết thúc | Bột áo màu xám |
Chức năng | Bu lông (2) Các phần của bảng rào cản vật lý cùng nhau chạy thẳng và neo vào sàn |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 6 '2 " |
Chiều cao bài | 5 '3-1 / 4 " |
Chiều rộng bài đăng | 4" |
bài viết | 2 x 2 "x 14 ga. Ống vuông |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chức năng | Chiều cao | Chiều cao bài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
RP8 | Bu lông Các phần hai bảng điều khiển với nhau trong quá trình chạy thẳng và được neo vào sàn | 8 '5-1 / 4 " | 8 '5-1 / 4 " | €148.44 | RFQ
|
RP10 | Bu lông Các phần hai bảng điều khiển với nhau trong quá trình chạy thẳng và được neo vào sàn | 10 '5-1 / 4 " | 10 '5-1 / 4 " | €129.94 | RFQ
|
RP12 | Bu lông Các phần hai bảng điều khiển với nhau trong quá trình chạy thẳng và được neo vào sàn | 12 '5-1 / 4 " | 12 '5-1 / 4 " | €211.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.