WIRECRAFTERS Cửa bản lề vật lý HDR355
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa bản lề rào cản vật lý |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Xây dựng | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt |
Chiều cao cửa | 5ft. |
Kích thước cửa | 3W x 5 ft.H |
Loại cửa | Lung lay |
Chiều rộng cửa | 3ft. |
Kết thúc | men xám |
Chức năng | Cho phép truy cập vào máy hoặc rô bốt thông qua cửa xoay người đàn ông |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 5ft. |
Vật chất | Lưới dệt |
Chiều cao bài | 5 '3-1 / 4 " |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
bài viết | 2 x 2 "x 14 ga. Ống vuông |
Chiều rộng | 3 '4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HDR455 | 4ft. | €907.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.