WIRECRAFTERS Bảng điều chỉnh AP10 1 -11 W x 10'h
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng phân vùng có thể điều chỉnh |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Xây dựng | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt |
Kết thúc | men xám |
Chức năng | Thêm tối đa 11 "khả năng điều chỉnh vào bảng điều khiển |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 10ft. |
Vật chất | Dây thép, lưới dệt |
Bảng điều khiển chiều cao | 10.0 ft. |
Kích thước bảng | 10 ft. Bảng điều chỉnh H (2-1 / 2 đến 11 ") |
Bảng điều khiển chiều rộng | 14-3 / 8 " |
Tài liệu bài | Ống thép |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
Kiểu | Điều chỉnh |
Chiều rộng | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.