WIRECRAFTERS Tấm dây hàn 88RW 8'wx 8'h
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng phân vùng dây |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Xây dựng | Hình vuông 2 x 2 ", 10 ga., Lưới thép hàn |
Kết thúc | Bột áo màu xám |
Chức năng | (2) Bảng xếp chồng lên nhau để tạo nên (1) Phần ở giữa (2) Bài đăng hoặc (1) Bài đăng và một bức tường hiện có |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 8ft. |
Vật chất | Lưới thép hàn |
Bảng điều khiển chiều cao | 4.0 ft. |
Kích thước bảng | 8W x 4 ft.H |
Bảng điều khiển chiều rộng | 96 " |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
Chiều rộng | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Xây dựng | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 1ft. | €223.52 | RFQ
|
28 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 2ft. | €265.20 | RFQ
|
38 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 3ft. | €313.18 | RFQ
|
48 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 4ft. | €363.26 | RFQ
|
58 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 5ft. | €397.31 | RFQ
|
68 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 6ft. | €416.06 | RFQ
|
78 | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt | men xám | 8ft. | Lưới dệt | 7ft. | €493.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.