WIRECRAFTERS 12123RW Vách ngăn dây hàn Cửa bản lề 3 mặt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lồng phân vùng |
Kích thước cửa | 3W x 7 ft.H |
Khóa | Khóa khác nhau |
Chiều sâu kích thước phòng (Ft.) | 12 ft. 6 " |
Chiều cao kích thước phòng (Ft.) | 8 ft. 5-1 / 4 " |
Chiều rộng kích thước phòng (Ft.) | 12 ft. 6 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 383.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.