Winters Tim102-6lf. | Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | 20jn74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINTERS INSTRUMENTS TIM102-6LF. Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFM 20JN74

WINTERS INSTRUMENTS TIM102-6LF. Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AF6UFM Model: TIM102-6LF.Tham chiếu chéo: 20JN74
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
€188.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnhiệt kế
tính chính xác2%
Trường hợp vật liệuValox (R)
Vị trí kết nốiGóc đa dạng
Kích thước kết nối3 / 4 "NPT
ĐiềnChất lỏng hữu cơ
Chiều dài thân6"
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 0 đến độ 120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9025114000

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Kết nối nhiều góc, có thể điều chỉnh hoàn toàn, Buồng bóng đèn lấp đầy than chì

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácTrường hợp vật liệuChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM104LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 1/2 Inch Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "Độ 30 đến độ 180€134.11
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM105-6ALF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 1/2 Inch Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 độ đến 30 độ 0 độ€202.35
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM105ALF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 1/2 Inch Npt | AF6TNP 20JN82 TIM 105ALF.2%Nhôm3.5 "30 độ đến 30 độ 0 độ€151.59
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM105LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 1/2 Inch Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 độ đến 30 độ 0 độ€134.11
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM100-6ALF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"Độ 30 đến độ 240€213.49
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM100-6LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+ /-1%-6"Độ 30 đến độ 240€189.87
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TIM100ALF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFG 20JN69 TIM 100ALF.2%Nhôm3.5Độ 30 đến độ 240€151.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM102-6LF. Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt
€188.88 /đơn vị