vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM214LF Máy đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch | AG9HGN 20JN29

WINTERS INSTRUMENTS PEM214LF Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG9HGN phần: PEM214LFTham chiếu chéo: 20JN29
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
€24.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 100
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Đặc điểm: Vòng bezel ma sát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốLens MaterialPhạm viGiá cả
Dụng cụ mùa đông PEM201LF Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 2 inch | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"nhựa0 để 60€17.42
Dụng cụ mùa đông PEM202LF Máy đo áp suất 0 đến 100 psi 2 inch | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"nhựa0 để 100€17.42
Dụng cụ mùa đông PEM203LF Máy đo áp suất 0 đến 160 psi 2 inch | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"nhựa0 đến 160 psi€17.42
Dụng cụ mùa đông PEM204LF Máy đo áp suất 0 đến 200 psi 2 inch | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"nhựa0 để 200€17.42
Dụng cụ mùa đông PEM205LF Máy đo áp suất 0 đến 300 psi 2 inch | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"nhựa0 để 300€17.42
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM212LF Máy đo áp suất 0 đến 30 psi 2-1/2 Inch | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "nhựa0 để 30€24.33
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM213LF Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 2-1/2 Inch | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "nhựa0 để 60€24.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM214LF Đồng hồ đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch
€24.33 /đơn vị