vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ mùa đông PEM1406LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 100 psi | AH7HGF 36TV68

WINTERS INSTRUMENTS PEM1406LF Đồng hồ đo áp suất 2 inch 0 đến 100 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7HGF phần: PEM1406LFTham chiếu chéo: 36TV68
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
€15.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1/8 "MNPT
Kích thước quay số2"
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 100
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không
  • Đặc điểm: Vòng bezel ma sát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỨng dụng chínhMàu vỏTrường hợp vật liệuPhạm viVị trí kết nốiKích thước kết nốiKích thước quay sốLoại máy đoGiá cả
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PCT322LF Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 4-1/2 Inch | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFHướng dẫn miễn phíThép không gỉThép không gỉ0 để 60đáy1 / 4 "4.5 "Vít điều chỉnh Zero€53.20
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PCT323LF Máy đo áp suất 0 đến 100 psi 4-1/2 Inch | AG9HGA 20JN17 PCT323LFHướng dẫn miễn phíThép không gỉThép không gỉ0 để 100đáy1 / 4 "4.5 "Vít điều chỉnh Zero€53.20
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PCT324LF Máy đo áp suất 0 đến 160 psi 4-1/2 Inch | AG9HGB 20JN18 PCT324LFHướng dẫn miễn phíThép không gỉThép không gỉ0 đến 160 psiđáy1 / 4 "4.5 "Vít điều chỉnh Zero€53.20
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PCT325LF Máy đo áp suất 0 đến 200 psi 4-1/2 Inch | AG9HGC 20JN19 PCT325LFHướng dẫn miễn phíThép không gỉThép không gỉ0 để 200đáy1 / 4 "4.5 "Vít điều chỉnh Zero€53.20
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PCT326LF Máy đo áp suất 0 đến 300 psi 4-1/2 Inch | AG9HGD 20JN20 PCT326LFHướng dẫn miễn phíThép không gỉThép không gỉ0 để 300đáy1 / 4 "4.5 "Vít điều chỉnh Zero€53.20
Dụng cụ mùa đông PETM213LF Máy đo kiểm tra con trỏ tối đa 2.5 inch 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFKiểm tra áp suất nước tại nhà-Thép0 đến 160 psiÁo sơ mi3 / 4 "2.5 "Con trỏ đọc tối đa€35.15
Dụng cụ đo mùa đông PETM217LF Máy đo kiểm tra con trỏ tối đa 2.5 inch 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFKiểm tra áp suất nước tại nhà-Thép0 để 300Áo sơ mi3 / 4 "2.5 "Con trỏ đọc tối đa€35.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1406LF Đồng hồ đo áp suất 2 inch 0 đến 100 psi
€15.07 /đơn vị