Mùa Đông Pem1322lf | Máy đo áp suất 1-1/2 inch 0 đến 200 Psi | 36tv56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1322LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 200 psi | AH7HFT 36TV56

WINTERS INSTRUMENTS PEM1322LF Đồng hồ đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 200 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7HFT phần: PEM1322LFTham chiếu chéo: 36TV56
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
€20.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1/8 "MNPT
Kích thước quay số1.5 "
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 200
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không
  • Đặc điểm: Vòng bezel ma sát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốPhạm viGiá cả
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1299LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 để 15€20.44
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1300LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 để 30€20.44
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1301LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 để 60€20.44
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1320LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 để 100€20.44
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1321LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0 đến 160 psi€20.44
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG PEM1323LF Máy đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 300 psi | AH7HFU 36TV57 PEM1323LF1.5 "0 để 300€20.44
Dụng cụ mùa đông PEM196LF Đồng hồ đo áp suất 2 Inch | AH7HHH 36TV93 PEM196LF2"0 để 15€16.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1322LF Đồng hồ đo áp suất 1-1/2 Inch 0 đến 200 psi
€20.44 /đơn vị