Winland Electronics Wb-200 | Hệ Thống Phát Hiện Nước 8 - 28 Vac/dc | 32rt50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINLAND ELECTRONICS WB-200 Water Detection System 8 - 28 Vac / dc | AG3AWF 32RT50

WINLAND ELECTRONICS Hệ thống phát hiện nước WB-200 8 - 28 Vac/dc

Trong kho
Khoản mục: AG3AWF phần: WB-200Tham chiếu chéo: 32RT50
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
€120.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống phát hiện nước
ampsLớn hơn 100mA
Tuân thủRoHS & CE
Kết nốiRơle dạng C
Chiều cao2 25 / 32 "
Tối đa Nhiệt độ.140 Degrees
Kích thước máy4-1/8" x 2-25/32"
KiểuAn ủi
điện áp8 đến 28 VAC / DC
Chiều rộng4.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)5.4
Chiều dài tàu (cm)17.15
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8531100045

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINLAND ELECTRONICS Hệ thống phát hiện nước WB-200 8 - 28 Vac/dc
€120.99 /đơn vị