Wilton Tools Sbv-65 | 63244 | Xưởng Vise Xoay Hàm 2-1/2 Inch | 5lk54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILTON TOOLS SBV-65 Workshop Vise Swivel 2-1 / 2 Inch Jaw | AE4LPV 5LK54 / 63244

WILTON TOOLS NHNN-65 Workshop Vise Xoay Hàm 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE4LPV Mẫu: SBV-65Tham chiếu chéo: 5LK54 / 63244
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
€169.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm xưởng
Loại cơ sởXoay
Đúc cơ thể30,000 psi
Mặt hàmRãnh
Loại hàmcó thể thay thế
Hàm rộng2.5 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Khai mạc2-1 / 8 "
Số lượng chốt khóa2
Số điểm gắn kết4
Chiều cao tổng thể4.88 "
Chiều dài tổng thể9.375 "
Chiều rộng tổng thể5.75 "
Góc xoay45 Degrees
Họng sâu1.75 "
Loại ViseSuper Junior, Nhỏ gọn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.23
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8205700060
Quốc giaCZ

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm hàm ống (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHọng sâuXếp hạng nhiệm vụHàm rộngGắn lỗ Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGóc xoayGiá cả
WILTON TOOLS WS4 Workshop Vise Xoay 4 inch Hàm dễ uốn sắt | AB7ZMQ 24W174/63300 WS42.75 "Nhiệm vụ tiêu chuẩn4"Tiêu chuẩn6.5 "7.625 "14.625 "360 Degrees€362.34
WILTON TOOLS WS5 Xưởng Vise Xoay 5 inch Hàm dễ uốn sắt | AB7ZMR 24W175/63301 WS53"Nhiệm vụ tiêu chuẩn5"Tiêu chuẩn8.437 "15.437 "8.625 "360 Degrees€427.14
WILTON TOOLS WS6 Xưởng Vise Xoay 6 inch Hàm dễ uốn Sắt | AB7ZMT 24W176/63302 WS63.5 "Nhiệm vụ tiêu chuẩn6"Tiêu chuẩn9.75 "18 "8.75 "360 Degrees€609.49
WILTON TOOLS WS8 Workshop Vise Xoay 8 inch Hàm dễ uốn sắt | AB7ZMU 24W177/63304 WS84"Nhiệm vụ tiêu chuẩn8"Tiêu chuẩn11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Degrees€870.07
WILTON TOOLS SBV-100 Workshop Vise Swivel 4 Inch Jaw | AE4LPU 5LK53/63248 NHNN-1002"Nhiệm vụ nhẹ4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Degrees€193.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILTON TOOLS NHNN-65 Workshop Vise Xoay Hàm 2-1/2 Inch
€169.34 /đơn vị