Wilton Tools 86810 | Lc8 | Kẹp Thanh Ratchet F-kẹp 8 Inch 1200 Lb | 41d466 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILTON TOOLS 86810 Thanh kẹp Ratchet F-kẹp 8 Inch 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8

WILTON TOOLS 86810 Thanh kẹp Ratchet Kẹp chữ F 8 inch 1200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD4CCF phần: 86810Tham chiếu chéo: 41D466 / LC8
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
€104.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh đòn
Chất liệu thanhThép
Kích thước thanh1 x 1/2 inch.
Độ dày thanh (In.)1 x 1 / 2
Chiều rộng thanh (In.)1/2
Mặt kẹp (In.)1 x 1-1 / 2
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/2
Bề mặt kẹp W (In.)1
Xử lý Chiều dài20 "
Xử lý vật liệuThả thép rèn
Tải trọng1200 lbs.
Tối đa Mở hàm20 "
Áp suất kẹp danh nghĩa1200 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1 x 1 / 2
Khai mạc8 Trong.
Loại đệmBằng phẳng
Bàn xoay1 x 1-1 / 2 In.
Loại xoayQuả bóng và ổ cắm
Họng sâu4"
KiểuRatcheting F-Kẹp
UPC731325228519
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8205700090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuKiểuChiều rộngGiá cả
WILTON TOOLS 86800 Thanh kẹp Ratchet F-kẹp 4 Inch 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb12 "2-3 / 8 "Ratcheting F-Kẹp7 / 8 "€76.56
WILTON TOOLS 86820 Thanh kẹp Kẹp chữ L sâu 12 Inch 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Kẹp L tiếp cận sâu1.25 "€127.50
WILTON TOOLS 86830 Thanh kẹp Kẹp chữ L sâu 20 Inch 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb24 "4-3 / 4 "Kẹp L tiếp cận sâu1.5 "€142.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILTON TOOLS 86810 Thanh kẹp Ratchet Kẹp chữ F 8 inch 1200 Lb
€104.07 /đơn vị