Wilton Tools 402-p | 14215 | Kẹp chữ C 2-1/8 Inch 2-3/8 Inch D 3500 Lb | 24w081 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILTON TOOLS 402-P Kẹp C 2-1 / 8 Inch 2-3 / 8 Inch D 3500 Lb | AB7ZLX 24W081 / 14215

WILTON TOOLS Kẹp chữ C 402-P 2-1/8 inch 2-3/8 inch D 3500 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB7ZLX phần: 402-PTham chiếu chéo: 24W081 / 14215
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
€45.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcC-Kẹp
Màu cơ thểmàu xám
Vật liệu cơ thểThả thép rèn
Loại kẹpC-Kẹp
Áp suất kẹp3500 lb
Màumàu xám
Xếp hạng nhiệm vụNhiệm vụ thường xuyên
khungThả thép rèn
Tải trọng3500 lb
Tối đa Khai mạc2-1 / 8 "
Tối thiểu. Khai mạc0"
Số lượng các mảnh1
Tập giấyXoay
Kích thước máy2 1 / 8 "
Kết thúc trục chínhMạ đồng
Trục chínhCopper
Bàn xoay
Họng sâu2-3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8205700060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máycái deMàu cơ thểHọng sâuKiểuVật liệu cơ thểLoại kẹpMàuGiá cả
WILTON TOOLS 110 C-kẹp Heavy Duty rèn 10 inch sâu 2-7 / 8 | AA8JUP 18G691 / 14184 11010Bằng phẳngmàu xám2-7 / 8 "Nhiệm vụ nặng nề rènThépThả giả mạomàu xám€525.47
WILTON TOOLS 112 C-kẹp chữ C Heavy Duty rèn 12 inch sâu 2-15 / 16 | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "Bằng phẳngmàu xám2-15 / 16 "Nhiệm vụ nặng nề rènThépThả giả mạomàu xám€642.74
WILTON TOOLS 802 C-kẹp Thông thường Duty 2 inch 1-13/16 Sâu | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"Bằng phẳngĐen1-13 / 16 "Nhiệm vụ thường xuyênThépThả giả mạoĐen€33.88
WILTON TOOLS 803 C-kẹp thường xuyên 3 inch sâu 1-15 / 16 | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"Bằng phẳngĐen1-15 / 16 "Nhiệm vụ thường xuyênThépThả giả mạoĐen€44.38
WILTON TOOLS 804 Kẹp chữ C thường 4 inch Sâu 2-5 / 16 | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmBằng phẳngĐen2-5 / 16 "Nhiệm vụ thường xuyênThépThả giả mạoĐen€69.80
WILTON TOOLS 806 Kẹp chữ C Thường xuyên 6 inch Sâu 2-15 / 16 | AA8JUV 18G707 / 14756 8066Bằng phẳngĐen2-15 / 16 "Nhiệm vụ thường xuyênThépThả giả mạoĐen€115.50
WILTON TOOLS 808 Kẹp chữ C Thường 8 inch Sâu 3-7 / 16 | AA8JUW 18G708 / 14770 8088Bằng phẳngĐen3-7 / 16 "Nhiệm vụ thường xuyênThépThả giả mạoĐen€128.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILTON TOOLS Kẹp chữ C 402-P 2-1/8 inch 2-3/8 inch D 3500 Lb
€45.28 /đơn vị