Wilson 305-497 | Ăng Ten Tải Trung Tâm Cao 49 Inch Trắng | 39cj43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILSON 305-497 Trung tâm ăng ten Tải chiều cao 49 inch Màu trắng | AH8YVA 39CJ43

WILSON 305-497 Trung tâm ăng-ten Tải Chiều cao 49 inch Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AH8YVA Mẫu: 305-497Tham chiếu chéo: 39CJ43

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€113.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAntenna
Băng thông (MHz)440
Dia cơ sở.0.375
đường kính3/8
Kết thúctrắng
tần số26 để 30
Chiều dài49
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo / thép không gỉ
Số lượng dải1
Chiều dài tổng thể60
Công suất Rating3500
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuTải trọng tâm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)153.67
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểCông suất RatingKiểuGiá cả
Ăng-ten WILSON 305-486 Sợi thủy tinh màu đen có chiều cao 48 inch Tải hàng đầu | AH8YUV 39CJ38 305-486Đen48Sợi thủy tinh481000Lượng tải cao nhất€48.75
WILSON 305-492 Trung tâm Antenna Tải chiều cao 54 inch | AH8YUX 39CJ40 305-492Đen49Nhựa nhiệt dẻo / thép không gỉ543500Tải trọng tâm€119.18
WILSON 305-495 Trung tâm Antenna Tải 60 inch Chiều cao | AH8YUY 39CJ41 305-495Đen49Nhựa nhiệt dẻo / thép không gỉ603500Tải trọng tâm€113.89
Trung tâm ăng-ten WILSON 305495SE Tải chiều cao 49 inch | AH8YUZ 39CJ42 305495SERõ ràng màu đen49Nhựa nhiệt dẻo / thép không gỉ603500Tải trọng tâm€114.98
Ăng ten WILSON 305-4FD Chiều cao 48 inch linh hoạt | AH8YVB 39CJ44 305-4FDSợi thủy tinh48Sợi thủy tinh48200Linh hoạt€49.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILSON 305-497 Trung tâm ăng-ten Tải Chiều cao 49 inch Màu trắng
€113.89 /đơn vị