Wilkerson Sr1-02-las0 | Điều Hòa Không Khí 1/4 Inch Npt 12 Cfm 300 Psi | 2keh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Điều hòa không khí WILKERSON SR1-02-LAS0 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3

WILKERSON Bộ điều chỉnh không khí SR1-02-LAS0 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC2HCT phần: SR1-02-LAS0Tham chiếu chéo: 2KEH3
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
€589.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhHex
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy12 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể2.67 "
Chiều dài tổng thể1.56 "
Chiều rộng tổng thể1.56 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Thiết kế vanKhông cân bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481100060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐiều chỉnh Phạm viVật liệu cơ thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngThiết kế vanDòng chảyChiều caoGiá cả
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON SR1-02-KAS0 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 đến 60 psiThép không gỉ1.56 "1 / 4 "NPTKhông cân bằng--€572.68
Điều hòa không khí WILKERSON SR2-04-LAS0 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 đến 125 psiThép không gỉ2.34 "1 / 2 "NPTCân bằng--€1,745.95
Điều hòa không khí WILKERSON SR2-04-KAS0 1/2 inch Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 đến 60 psiThép không gỉ2.34 "1 / 2 "NPTCân bằng--€1,702.33
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON R21-02-000 1/4 inch Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02 000--0 đến 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTCân bằng--€228.38
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON R21-03-000 3/8 Inch Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03 000--0 đến 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTCân bằng--€227.46
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON R21-04-000 1/2 inch Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04 000--0 đến 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTCân bằng--€228.38
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON R21-06-000 3/4 inch Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06 000--0 đến 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTCân bằng--€228.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ điều chỉnh không khí SR1-02-LAS0 1/4 inch Npt 12 Cfm 300 Psi
€589.46 /đơn vị