Wilkerson R18-04-f000b | Bộ điều hòa không khí đa năng, tối đa 180 Cfm. Dòng chảy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh không khí mục đích chung WILKERSON R18-04-F000B, Tối đa 180 Cfm. Dòng chảy | CH6RGX 55CR27

WILKERSON Bộ điều chỉnh không khí đa dụng R18-04-F000B, Tối đa 180 Cfm. Chảy

Trong kho
Khoản mục: CH6RGX phần: R18-04-F000BTham chiếu chéo: 55CR27
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
€81.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí mục đích chung
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Hướng luồng không khíTrái. bên phải
Vật liệu cơ thểNhôm
Dòng chảy101 đến 200 cfm
Cổng đo1/4 NPT
Chiều cao5-6 "
Max. Dòng chảy180 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ. F
Chiều cao tổng thể5.4 "
Chiều dài tổng thể5.18 "
Chiều rộng tổng thể2.36 "
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Điều hòa không khí mục đích chung WILKERSON R18-03-F000B, Tối đa 150 Cfm. Dòng chảy | CH6RGW 55CR28 R18-03-F000B101 đến 200 cfm150 cfm5.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€79.89
Bộ điều chỉnh không khí mục đích chung WILKERSON R28-04-F000B, Tối đa 250 Cfm. Dòng chảy | CH6RHB 55CR25 R28-04-F000B201 đến 300 cfm250 cfm5.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€112.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ điều chỉnh không khí đa dụng R18-04-F000B, Tối đa 180 Cfm. Chảy
€81.61 /đơn vị