Wilkerson M30-08-s00 | Bộ Lọc Hợp Nhất 1 Inch Npt 160 Cfm | 6b256 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp WILKERSON M30-08-S00 1 inch Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256

WILKERSON Bộ lọc kết hợp M30-08-S00 1 inch Npt 160 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AE7XFE phần: M30-08-S00Tham chiếu chéo: 6B256
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
€278.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát26 oz.
Kích thước cổng thoát nước1"
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.01
Max. Dòng chảy160 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể10.8 "
Chiều rộng tổng thể4.8 "
Kích thước đường ống1 "NPT
Kích thước máyJumbo
UPC094700410245

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để lọc các hạt dầu và bảo vệ máy nén khỏi các hư hỏng do bụi bẩn, cát và rỉ sét
  • Loại bỏ hơn 99.9% sol khí lỏng và các hạt submicron
  • Nên sử dụng với nguyên tố 5 micron để kéo dài tuổi thọ
  • Được trang bị một chỉ báo chênh lệch áp suất để đo và minh họa sự chênh lệch áp suất giữa hai điểm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểChất liệu bátKích thước bátKích thước đường ốngXếp hạng bộ lọcMax. Dòng chảyMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Giá cả
Bộ lọc kết hợp WILKERSON M35-0C-S00 2 Inch Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Kim loại120 oz.2 "NPT1 và 0.01 Micromet445 cfm150 psi150 độ F€923.70
Bộ lọc kết dính WILKERSON M35-0B-S00 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Kim loại120 oz.1-1 / 2 "NPT1 và 0.01 Micromet445 cfm150 psi150 độ F€923.70
Bộ lọc kết hợp WILKERSON M30-06-S00 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polycarbonate với bảo vệ26 oz.3 / 4 "NPTMicrô 0.01140 cfm150 psi125 độ F€274.65
Bộ lọc kết hợp WILKERSON M30-06-M00 3/4 Inch Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Kim loại26 oz.3 / 4 "NPTMicrô 0.5140 cfm200 psi150 độ F€319.55
Bộ lọc kết hợp WILKERSON M30-08-M00 1 Inch Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Kim loại26 oz.1 "NPTMicrô 0.5160 cfm200 psi150 độ F€325.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ lọc kết hợp M30-08-S00 1 inch Npt 160 Cfm
€278.99 /đơn vị