Wilkerson Er09-02-0000 | Bộ Điều Chỉnh Tỷ Lệ 1/4 Inch 0-145psi | 6thw9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILKERSON ER09-02-0000 Bộ điều chỉnh tỷ lệ 1/4 Inch 0-145psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 Bộ điều chỉnh tỷ lệ 1/4 inch 0-145psi

Trong kho
Khoản mục: AF2GLM phần: ER09-02-0000Tham chiếu chéo: 6THW9
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
€1,484.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh tỷ lệ
tính chính xác+ / - 0.3%
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 145 PSI
Bao vâyIP65
Chiều cao5.55 "
chỉ sốLED tích hợp
Tín hiệu đầu vào0-10V hoặc 4-20 mA
Điện áp đầu vào24 VDC
Max. Dòng chảy35 cfm
Max. Sức ép150 psi
NPT1 / 4 "
Công suất tiêu thụ1.1 W
Nhiệt độ. Phạm vi32 đến 122 độ F
Kiểuđiện tử
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481809015
Quốc giaNL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnh Phạm viMax. Sức épGiá cả
WILKERSON ER09-02-00C0 Bộ điều chỉnh tỷ lệ 1/4 Inch 0-30psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00 đến 30 psi45 psi€1,655.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 Bộ điều chỉnh tỷ lệ 1/4 inch 0-145psi
€1,484.70 /đơn vị