vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILKERSON D28-03-FLG0B Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bộ bôi trơn, 3/8 NPT, Phạm vi điều chỉnh từ 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NUQ 55CR07

WILKERSON D28-03-FLG0B Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bộ bôi trơn, 3/8 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí

Trong kho
Khoản mục: CH6NUQ phần: D28-03-FLG0BTham chiếu chéo: 55CR07

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€355.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Chất liệu bátKim loại với Sight Gauge
Kích thước bát3 Oz.
Kích thước kết nối3 / 8 "
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Max. Dòng chảy112 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ. F
Số lượng các mảnh2
Chiều cao tổng thể11.5 "
Chiều rộng tổng thể6.12 "
Chiều dài ống100 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước bátKích thước kết nốiMax. Dòng chảyTối đa Áp suất đầu vàoTối đa Nhiệt độ.Số lượng các mảnhChiều cao tổng thểGiá cả
WILKERSON C08-02-FKG0B Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bôi trơn, 1/4 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 độ. F36.25 "€223.30
WILKERSON C08-02-FLG0B Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn, 1/4 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 độ. F36.25 "€244.13
Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bôi trơn WILKERSON C18-02-FKG0B, 1/4 NPT, Tối đa 42 Cfm. Dòng chảy | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 độ. F39"€298.52
WILKERSON C18-02-FLG0B Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn, 1/4 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 độ. F39"€338.21
WILKERSON C18-03-FKG0B Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bôi trơn, 3/8 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 độ. F39"€340.04
Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bôi trơn WILKERSON C18-03-FLG0B, 3/8 NPT, Tối đa 70 Cfm. Dòng chảy | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 độ. F39"€370.22
WILKERSON C18-04-FKG0B Bộ lọc / Bộ điều chỉnh / Bộ bôi trơn, 1/2 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 độ. F39"€298.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON D28-03-FLG0B Bộ lọc/Bộ điều chỉnh/Bộ bôi trơn, 3/8 NPT, Phạm vi điều chỉnh 0 đến 125 Psi, Xử lý không khí
€355.31 /đơn vị