Wiha 33453 | Kích thước đầu phím lục giác 3/32 inch | 38vz05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 33453 Đầu phím lục giác Kích thước 3/32 inch | AH8LJX 38VZ05

WIHA TOOLS 33453 Đầu phím lục giác Kích thước 3/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8LJX phần: 33453Tham chiếu chéo: 38VZ05
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
€7.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay6"
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcmạ
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý Chiều dài2 13 / 16 "
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýergonomic
Loại đo lườngSAE
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 32 "
Góc làm việc30 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đo lườngChiều dài cánh tayVật liệu lưỡiTether có thểKích thước mẹoKết thúcXử lý MàuXử lý Chiều dàiGiá cả
WIHA TOOLS 33441 Chìa khóa lục giác cách điện T dài 4mm 7 inch | AB4MBX1YUN7 33441-7"Thép công cụ Chrome Vanadium Molypden, được làm cứng đến mức trung bình 58 / 60RC với cách điện được đúc trực tiếp lên lưỡiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)4mmOxit đenđỏ3"€16.62
WIHA TOOLS 33445 Khóa lục giác cách điện T 6.35mm Chiều dài 7 inch | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Thép công cụ Chrome Vanadium Molypden, được làm cứng đến mức trung bình 58 / 60RC với cách điện được đúc trực tiếp lên lưỡiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)6.35mmOxit đenđỏ4"€18.56
WIHA TOOLS 33447 Khóa lục giác cách điện T 8.38mm Chiều dài 7 inch | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Thép công cụ Chrome Vanadium Molypden, được làm cứng đến mức trung bình 58 / 60RC với cách điện được đúc trực tiếp lên lưỡiCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)8.38mmOxit đenđỏ4"€21.72
WIHA TOOLS 33401 Đầu phím lục giác Kích thước 2 mm | AH8LJU 38VZ02 33401metric3.875 "Thép hợp kimCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)2mmmạđỏ3.125 "€7.39
WIHA TOOLS 33402 Đầu phím lục giác Kích thước 2.5mm | AH8LJV 38VZ03 33402metric3.875 "Thép hợp kimCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)2.5mmmạđỏ3.125 "€7.35
WIHA TOOLS 33403 Đầu phím lục giác Kích thước 3 mm | AH8LJW 38VZ04 33403metric3.875 "Thép hợp kimCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3mmmạđỏ3.125 "€7.38
WIHA TOOLS 33465 Đầu phím lục giác Kích thước 5/32 inch | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Thép hợp kimCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 32 "mạMàu vàng2 13 / 16 "€8.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 33453 Đầu phím lục giác Kích thước 3/32 inch
€7.63 /đơn vị