Wiha 32929 | Máy cắt chéo cách điện rộng 1-1/8 inch | 26x258 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 32929 Máy cắt chéo cách điện Chiều rộng 1-1/8 inch | AB8RCU 26X258

WIHA TOOLS 32929 Dao cắt chéo cách điện có chiều rộng 1-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8RCU phần: 32929Tham chiếu chéo: 26X258
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
€71.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt chéo cách điện
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu6 AWG / Dây đồng, mềm, trung bình, cứng và dây piano
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng1.125 "
Vật chấtThả thép công cụ đặc biệt rèn
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiHình quả lê
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng15 / 32 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203206030
Quốc giaVN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
WIHA TOOLS 32933 Máy cắt chéo cách điện Chiều dài 6-5/16 Inch | AB8RCT 26X257 329336 AWG / Đồng3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "€57.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Dao cắt chéo cách điện có chiều rộng 1-1/8 inch
€71.52 /đơn vị