Wiha 32923 | Kìm Mũi Kim 8 2-3/4 Hàm | 26x260 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 32923 Kìm mũi kim 8 2-3/4 Hàm | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Kìm mũi kim 8 2-3/4 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AB8RCW phần: 32923Tham chiếu chéo: 26X260
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
€72.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim cách điện
Năng lực cắt / Vật liệu8 AWG / Đồng
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2.75 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThả thép rèn
Tối đa Mở hàm3-1 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng27 / 64 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8203206030
Quốc giaVN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Kìm mũi kim 8 2-3/4 Hàm
€72.44 /đơn vị