Wiha 32017 | Tua Vít Cách Điện Có Rãnh 5/32 X 4 In | 26x303 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 32017 Insulated Screwdriver Slotted 5/32 x 4 In | AB8RER 26X303

WIHA TOOLS 32017 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 5/32 x 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8RER phần: 32017Tham chiếu chéo: 26X303
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
€13.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít cách điện
Kết thúcOxit đen
Thiết kế xử lýTay cầm đệm công thái học
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể8 5 / 16 "
Chiều dài chân4"
Vật liệu chânThép công cụ CVM
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5 / 32 "
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8205400000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
WIHA TOOLS 32015 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone Rãnhrãnh€12.29
WIHA TOOLS 32024 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone Rãnhrãnh€14.50
WIHA TOOLS 32039 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone Rãnhrãnh€18.24
WIHA TOOLS 32101 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€12.92
WIHA TOOLS 32102 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€16.13
WIHA TOOLS 32103 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€24.33
WIHA TOOLS 32100 Tuốc nơ vít cách điện Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint€10.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 32017 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 5/32 x 4 inch
€13.65 /đơn vị