Wiha 29250 | Insulated End Cutting Nippers 10 In | 26x255 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 29250 Kềm cắt đầu cách điện 10 In | AB8RCQ 26X255

WIHA TOOLS 29250 Insulated End Cutting Nippers 10 In

Trong kho
Khoản mục: AB8RCQ phần: 29250Tham chiếu chéo: 26X255
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
€104.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm cắt đầu cách điện
Năng lực cắt / Vật liệu7/8 "Nhôm rắn, Đồng, Dây cứng Med.
Cắt cạnhCảm ứng được làm cứng
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýCông thái học, chống trượt
Hàm rộng1"
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1"
Chiều dài tổng thể10 "
Mùa xuân trở vềKhông
Mẹo rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
WIHA TOOLS 32947 Kềm cắt đầu cách điện 6-5/16 In | AB8RCY 26X262 329473 / 8 "4 đến 28 AWG / ĐồngĐỏ / Vàng1.5 "Thả thép công cụ đặc biệt rèn1.5936 5 / 16 "€69.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 29250 Insulated End Cutting Nippers 10 In
€104.86 /đơn vị