Wiha 28390 | Tuốc nơ vít nhiều mũi cách điện 15 Pc | 26x282 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 28390 Tuốc nơ vít cách điện nhiều bit 15 Pc | AB8RDV 26X282

WIHA TOOLS 28390 Tuốc nơ vít nhiều đầu cách điện 15 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AB8RDV phần: 28390Tham chiếu chéo: 26X282
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
€256.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít đa bit cách điện
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc đơn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúcOxit đen
Thiết kế xử lýSoftFinish (R) cách điện
Số lượng các mảnh15
Chiều dài tổng thể2 13 / 16 "
Ứng dụng chínhThợ điện
bánh cócKhông
Vật liệu chânChrome Vanadi Steel
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPhillips # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, Slotted 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8205400000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
WIHA TOOLS 28391 Tuốc nơ vít cách điện nhiều bit 8 Pc | AB8RDX 26X284 283919Phillips # 1, # 2, Slotted 4.0, 6.5mm, Torx (R) T15, T20, Xeno: # 2€175.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 28390 Tuốc nơ vít nhiều đầu cách điện 15 chiếc
€256.87 /đơn vị