Wiha 26523 | Bộ điều khiển đai ốc chính xác 3/32 X 6-1/8 In | 30d415 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 26523 Bộ điều khiển đai ốc chính xác 3/32 x 6-1/8 In | AC4KRN 30D415

WIHA TOOLS 26523 Trình điều khiển đai ốc chính xác 3/32 x 6-1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC4KRN phần: 26523Tham chiếu chéo: 30D415
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
€9.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển đai ốc chính xác
Vật liệu lưỡiThép CVM
Handlenhựa
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýXoay nắp đỏ
Xử lý vật liệunhựa
Kích thước hex3 / 32 "
Chiều dài tổng thể6.125 "
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân2.437 "
Vật liệu chânThép CVM
Loại chânVòng tròn rắn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Khe hở bu lông (4mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
WIHA TOOLS 26510 Trình điều khiển đai ốc chính xác Esd 1.5mm x 5-1/2 In | AC4KRK 30D412 265101.5mm5.5 "metric€9.17
WIHA TOOLS 26515 Trình điều khiển đai ốc chính xác Esd 1.8mm x 5-1/2 In | AC4KRL 30D413 265151.8mm5.5 "metric€9.65
WIHA TOOLS 26520 Trình điều khiển đai ốc chính xác Esd 2mm x 5-1/2 In | AC4KRM 30D414 265202mm5.5 "metric€9.17
WIHA TOOLS 26525 Bộ điều khiển đai ốc chính xác 2.5mm x 6-1/8 In | AC4KRP 30D416 265252.5mm6.125 "metric€8.74
WIHA TOOLS 26527 Bộ điều khiển đai ốc chính xác 7/64 x 6-1/8 In | AC4KRQ 30D417 265277 / 64 "6.125 "SAE€9.08
WIHA TOOLS 26530 Bộ điều khiển đai ốc chính xác 3mm x 6-1/8 In | AC4KRR 30D418 265303mm6.125 "metric€9.04
WIHA TOOLS 26531 Bộ điều khiển đai ốc chính xác 1/8 x 6-1/8 In | AC4KRT 30D419 265311 / 8 "6.125 "SAE€9.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 26523 Trình điều khiển đai ốc chính xác 3/32 x 6-1/8 In
€9.20 /đơn vị