Wiegmann Ssn4302412 | Bao Vây Bản Lề 12d X 24w X 30h Inch | 1zhp6 | Raptor Supplies Việt Nam
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4302412 12d x 24w x 30h Inch | AB4NTQ 1ZHP6

WIEGMANN SSN4302412 Bản lề vỏ bọc 12d x 24w x 30h Inch

Trong kho
Khoản mục: AB4NTQ phần: SSN4302412Tham chiếu chéo: 1ZHP6

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,287.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnkim loại
Màukhông gỉ
Độ sâu12 "
Loại vỏ bao vâyCó thể khóa bản lề
Kết thúc# 4 Chải
Gasketpolyurethane
Chiều cao30 "
Bảng điều khiển nội thất3A924
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chất304 thép không gỉ
Máy đo kim loại14
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3R, 4, 4X, 12
Độ sâu mở có thể sử dụng10.91 "
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 31.41
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)82.55
Chiều rộng tàu (cm)62.23
Mã HS8538100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtĐộ sâu mở có thể sử dụngChiều rộngGiá cả
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4302408 8d x 24w x 30h Inch | AB4NTP 1ZHP5 SSN43024088"30 "3A9246.91 "24 "€2,824.43
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4242412 12d x 24w x 24h Inch | AE9DVG 6HYC6 SSN424241212 "24 "2W82911.78 "24 "€3,378.91
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4363612 12d x 36w x 36h Inch | AE9DVH 6HYC7 SSN436361212 "36 "NP363611.78 "36 "€3,873.35
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4242408 8d x 24w x 24h Inch | AF2QDZ 6XC27 SSN42424088"24 "2W8296.91 "24 "€2,646.49
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4362408 8d x 24w x 36h Inch | AF2QEA 6XC28 SSN43624088"36 "3A9326.91 "24 "€3,481.07
Bản lề bao vây WIEGMANN SSN4363012 12d x 30w x 36h Inch | AF2QEB 6XC29 SSN436301212 "36 "3A93310.91 "30 "€3,937.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIEGMANN SSN4302412 Bản lề vỏ bọc 12d x 24w x 30h Inch
€3,287.33 /đơn vị