Wiegmann Sc181808gnk | Vít Vỏ Kim Loại 8d X 18w X 18h Trong | 6jyz7 | Raptor Supplies Việt Nam
WIEGMANN SC181808GNK Vít Vỏ Kim Loại 8d x 18w x 18h Trong | AE9JBU 6JYZ7

WIEGMANN SC181808GNK Vỏ kim loại Vít 8d x 18w x 18h Trong

Trong kho
Khoản mục: AE9JBU phần: SC181808GNKTham chiếu chéo: 6JYZ7

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€218.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây hộp nối
Vật liệu cơ bảnkim loại
MàuMạ kẽm
Độ sâu8"
Tính năng bao vâyVít thép mạ
Loại vỏ bao vâyBắt vít
Kết thúcMạ kẽm trước không sơn
Chiều cao18 "
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtThép mạ kẽm
Máy đo kim loại16
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá1
UPC786725846726
Độ sâu mở có thể sử dụng8"
Chiều rộng18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 11.32
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)58.17
Chiều rộng tàu (cm)52.07
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu mở có thể sử dụngMàuĐộ sâuChiều rộngKết thúcChiều caoKnockouts / Không KnockoutsVật chấtGiá cả
Vít bọc WIEGMANN SC151506 6d x 15w x 15h Inch | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"màu xám6"15 "ANSI 61 bột polyester15 "KnockoutThép carbon€98.54
Vít bọc WIEGMANN SC151506NK 6d x 15w x 15h Inch | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"màu xám6"15 "ANSI 61 bột polyester15 "Không có KnockoutsThép carbon€110.76
Vít bọc WIEGMANN SC181804 4d x 18w x 18h Inch | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"màu xám4"18 "ANSI 61 bột polyester18 "KnockoutThép carbon€128.78
Vít bọc WIEGMANN SC181804NK 4d x 18w x 18h Inch | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"màu xám4"18 "ANSI 61 bột polyester18 "Không có KnockoutsThép carbon€132.30
Vít bọc WIEGMANN SC181806 6d x 18w x 18h Inch | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"màu xám6"18 "ANSI 61 bột polyester18 "KnockoutThép carbon€151.76
Vít bọc WIEGMANN SC181806NK 6d x 18w x 18h Inch | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"màu xám6"18 "ANSI 61 bột polyester18 "Không có KnockoutsThép carbon€155.26
Vít bọc WIEGMANN SC242406 6d x 24w x 24h Inch | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"màu xám6"24 "ANSI 61 bột polyester24 "KnockoutThép carbon€306.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIEGMANN SC181808GNK Vỏ kim loại Vít 8d x 18w x 18h Trong
€218.73 /đơn vị