WIEGMANN Bản lề bao vây JIC040403 3d x 4w x 4h Inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Vật liệu cơ bản | kim loại |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 3" |
Tính năng bao vây | Nắp vẽ |
Loại vỏ bao vây | Bắt vít |
Kết thúc | ANSI 61 bột polyester |
Gasket | Neoprene |
Chiều cao | 4" |
Knockouts / Không Knockouts | Không có Knockouts |
Vật chất | Thép carbon |
Máy đo kim loại | 14 |
Gắn kết | Tường |
NEMA Đánh giá | 12, 13 |
Độ sâu mở có thể sử dụng | 3" |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.68 |
Mã HS | 8538908080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Tính năng bao vây | Chiều cao | Knockouts / Không Knockouts | Máy đo kim loại | NEMA Đánh giá | Độ sâu mở có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC040404 | 4" | 4" | Có thể khóa được | 4" | Knockout | 16 | 3R | 4" | €57.42 | |
RSC060604 | 6" | 4" | Có thể khóa được | 6" | Knockout | 16 | 3R | 4" | €49.84 | |
RSC060606 | 6" | 6" | Có thể khóa được | 6" | Knockout | 16 | 3R | 6" | €63.53 | |
RSC080806 | 8" | 6" | Có thể khóa được | 8" | Knockout | 16 | 3R | 6" | €82.86 | |
RSC101004 | 10 " | 4" | Có thể khóa được | 10 " | Knockout | 16 | 3R | 4" | €95.69 | |
RSC101006 | 10 " | 6" | Có thể khóa được | 10 " | Knockout | 16 | 3R | 6" | €94.72 | |
RSC121204 | 12 " | 4" | Có thể khóa được | 12 " | Knockout | 16 | 3R | 4" | €79.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.