Widia M41414 | Cây mũi nhọn cacbua 1/8 In | 6kjn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41414 Carbide Bur Cây nhọn 1/8 Trong | AE9LGP 6KJN9

WIDIA M41414 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LGP phần: M41414Tham chiếu chéo: 6KJN9
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
€14.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM90,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSG-41

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M41420 Carbide Bur Cây nhọn 1/4 Cắt đôi | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Thép cứng1 / 4 "SG-1€35.20
WIDIA M41417 Carbide Bur Cây nhọn 1/8 Trong | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SG-44€16.51
WIDIA M41422 Carbide Bur Cây nhọn 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Thép1 / 4 "SG-3€41.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41414 Cây mũi nhọn cacbua 1/8 trong
€14.20 /đơn vị