Widia M41388 | Mũi tròn cacbua 1/2 In | 6kjn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41388 Carbide Bur Mũi tròn 1/2 Trong | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 Mũi tròn cacbua 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9LGM phần: M41388Tham chiếu chéo: 6KJN7
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
€61.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM50,000
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây mũi tròn
Số giao dịchSF-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânSố giao dịchGiá cả
Cây Mũi Tròn WIDIA M41394 Carbide Bur 3/4 Cắt Đôi | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Thép cứngSF-14€147.16
WIDIA M41393 Cây mũi tròn cacbua 3/4 Cắt đôi | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Thép cứngSF-15€169.59
WIDIA M41392 Carbide Bur Mũi tròn 3/4 Trong | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "ThépSF-7€106.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41388 Mũi tròn cacbua 1/2 inch
€61.75 /đơn vị