vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41323 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/32 in, 1 1/2 Inch Size Overall Length, SD-41 | CV2CUA 1Z300

WIDIA M41323 Mũi khoan cacbua loại bỏ kim loại, Chiều dài cắt 3/32 inch, Kích thước 1 1/2 inch Chiều dài tổng thể, SD-41

Trong kho
Mặt hàng: CV2CUA phần: M41323Tham chiếu chéo: 1Z300
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
€18.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Mũi khoan cacbua WIDIA M41337, Chiều dài cắt 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 2 13/64 inch, Sd-5 | CV2CLC 1Z412 M41337€55.36
Mũi khoan cacbua WIDIA M41331, Chiều dài cắt 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 2 inch, Sd-1 | CV2CLD 1Z408 M41331€32.76
Mũi khoan cacbua WIDIA M41324, Chiều dài cắt 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 1 1/2 inch, Sd-42 | CV2CLE 1Z294 M41324€16.94
Mũi khoan cacbua WIDIA M41334, Chiều dài cắt 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 2 5/64 inch, Sd-3 | CV2CLJ 1Z410 M41334€38.80
Máy khoan cacbua loại bỏ kim loại WIDIA M40342, Chiều dài cắt 1.60 mm, 38.10 mm Chiều dài tổng thể, SD-40M | CV2CNN 429Y04 M40342€15.70
Máy khoan cacbua loại bỏ kim loại WIDIA M40337, Chiều dài cắt 1/2 in, Kích thước 2 13/64 inch Chiều dài tổng thể, SD-05 | CV2CNP 2RPX8 M40337€49.28
Máy khoan cacbua loại bỏ kim loại WIDIA M40338, Chiều dài cắt 1/2 inch, Kích thước 6 1/2 inch Chiều dài tổng thể, SD-05 | CV2CNQ 429Y97 M40338€69.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41323 Mũi khoan cacbua loại bỏ kim loại, Chiều dài cắt 3/32 inch, Kích thước 1 1/2 inch Chiều dài tổng thể, SD-41
€18.86 /đơn vị