Widia M41220 | Mũi bóng trụ cacbua 3/4 | 6kjl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41220 Carbide Bur Mũi bóng hình trụ 3/4 | AE9LFZ 6KJL5

WIDIA M41220 Mũi khoan hình trụ cacbua 3/4

Trong kho
Khoản mục: AE9LFZ phần: M41220Tham chiếu chéo: 6KJL5
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
€119.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM33,000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngTrụ
Số giao dịchSA-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA 2735821 Carbide Bur Hình trụ | AD4UPE 44C523 27358213 / 32 "7 / 16 "400001.5 "Thép carbon1 / 8 "SA-42€14.21
WIDIA M41200 Carbide Bur Hình trụ 1/16 | AE9LFR 6KJK8 M412001 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SA-41€16.45
WIDIA M41208 Carbide Bur Hình trụ 3/16 | AE9LFT 6KJK9 M412083 / 16 "3 / 16 "80,0001.437 "Thép1 / 4 "SA-14€28.27
WIDIA M41213 Carbide Bur Hình trụ 5/16 | AE9LFU 6KJL0 M412135 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Thép1 / 4 "SA-2€37.35
WIDIA M41219 Carbide Bur Hình trụ 5/8 | AE9LFV 6KJL1 M412195 / 8 "1"40,0002.75 "Thép1 / 4 "SA-6€80.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41220 Mũi khoan hình trụ cacbua 3/4
€119.00 /đơn vị