Widia M40538 | Bóng cắt nhôm cacbua Bur 3/8 In | 6kjh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng cắt nhôm WIDIA M40538 Carbide Bur 3/8 In | AE9LEX 6KJH8

WIDIA Bóng cắt nhôm cacbua M40538 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE9LEX phần: M40538Tham chiếu chéo: 6KJH8
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
€39.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắt nhôm cacbua Bur
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 8 "
Tối đa RPM66,000
Chiều dài tổng thể2 5 / 64 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểHình dạngSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40549 Cắt nhôm Carbide Bur đã bao gồm góc 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Bao gồm gócSL-4€94.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Bóng cắt nhôm cacbua M40538 3/8 In
€39.86 /đơn vị