Widia M40487 | Cacbua hình nón nhọn 1/8 In | 6kjh0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40487 Carbide Bur nhọn hình nón 1/8 Trong | AE9LEN 6KJH0

WIDIA M40487 Mũi khoan cacbua nhọn 1/8 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LEN phần: M40487Tham chiếu chéo: 6KJH0
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
€14.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt5 / 8 "
Tối đa RPM90,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình nón nhọn
Số giao dịchSM-43

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40486 Carbide Bur nhọn hình nón 1/8 Trong | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SM-42€14.48
WIDIA M40490 Carbide Bur nhọn Hình nón 1/4 In | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Thép1 / 3 "SM-1€22.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40487 Mũi khoan cacbua nhọn 1/8 trong
€14.69 /đơn vị