Widia M40322 | Bóng cacbua 1/16 In | 6kje3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40322 Bóng khoan cacbua 1/16 Trong | AE9LDJ 6KJE3

WIDIA M40322 Bóng khoan cacbua 1/16 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LDJ phần: M40322Tham chiếu chéo: 6KJE3
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
€15.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 16 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-40

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40327 Carbide Bur Ball 1/8 Trong | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Thép1 / 4 "SD-11€28.01
WIDIA M40328 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-53€38.85
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Thép1 / 4 "SD-14€4.54
Bóng đốt Carbide WIDIA M40330 1/4 Trong | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Thép1 / 8 "SD-51€27.00
WIDIA M40340 Carbide Bur Ball 3/4 Trong | AE9LDQ 6KJE9 M403403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Thép1 / 4 "SD-7€84.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40322 Bóng khoan cacbua 1/16 trong
€15.74 /đơn vị