Widia M40247 | Cacbua Bur hình trụ 1/16 In | 6kjd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40247 Carbide Bur Hình trụ 1/16 In | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 Mũi khoan cacbua hình trụ 1/16 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LDD phần: M40247Tham chiếu chéo: 6KJD8
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
€12.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCắt cuối hình trụ
Số giao dịchSB-41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40255 Carbide Bur Hình trụ cắt cuối 5/16 In | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Thép1 / 4 "SB-2€30.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40247 Mũi khoan cacbua hình trụ 1/16 trong
€12.88 /đơn vị